Riferimenti
Chiaravalli:30230060
Rubix:160000000482027
Produttore:30230060
EAN:8054652079480

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30230060-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 60 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5890 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 60 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione