Riferimenti
Chiaravalli:30225076
Rubix:160000000482013
Produttore:30225076
EAN:8054652079343

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30225076-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 76 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5480 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione