Riferimenti
Chiaravalli:30140019
Rubix:160000000481928
Produttore:30140019
EAN:8054652078490

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140019-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 19 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione