Riferimenti
Mecaline:SPGM2015
Rubix:999230519042606
Produttore:895243
EAN:3660338475948


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895243-INGRANAGGIO CILINDRICO 2 Z 15 CM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 2 z=15
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore