Riferimenti
Chiaravalli:30115065
Rubix:160000000481770
Produttore:30115065
EAN:8054652076915

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
Dettagli del prodotto : 30115065-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 65 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1340 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore