Riferimenti
Chiaravalli:30110014
Rubix:160000000481660
Produttore:30110014
EAN:8054652075819

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110014-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 14 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione