Riferimenti
Chiaravalli:30220127
Rubix:160000000482008
Produttore:30220127
EAN:8054652079299

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 127 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30220127-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 127 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7890 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 127 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione