Riferimenti
Chiaravalli:30120030
Rubix:160000000481794
Produttore:30120030
EAN:8054652077158

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120030-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 30 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione