Riferimenti
Chiaravalli:30110049
Rubix:160000000481695
Produttore:30110049
EAN:8054652076168

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 49 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110049-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 49 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 49 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore