Riferimenti
Chiaravalli:30140026
Rubix:160000000481935
Produttore:30140026
EAN:8054652078568

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30140026-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 26 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3180 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione