Riferimenti
Chiaravalli:30225070
Rubix:160000000482010
Produttore:30225070
EAN:8054652079312

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 70 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30225070-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 70 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4640 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 70 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore