Riferimenti
Chiaravalli:30120017
Rubix:160000000481781
Produttore:30120017
EAN:8054652077028

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120017-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 17 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione