Riferimenti
Chiaravalli:30115066
Rubix:160000000481771
Produttore:30115066
EAN:8054652076922

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 66 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30115066-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 66 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1370 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 66 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione