Riferimenti
Chiaravalli:30210076
Rubix:160000000481975
Produttore:30210076
EAN:8054652078964

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30210076-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 76 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 15 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione