Riferimenti
Chiaravalli:30120012
Rubix:160000000481776
Produttore:30120012
EAN:8054652076977

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120012-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 12 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione