Riferimenti
Chiaravalli:30115023
Rubix:160000000481728
Produttore:30115023
EAN:8054652076496

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 23 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115023-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 23 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 23 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione