Riferimenti
Chiaravalli:30120050
Rubix:160000000481814
Produttore:30120050
EAN:8054652077356

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120050-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 50 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1620 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione