Riferimenti
Chiaravalli:30120052
Rubix:160000000481816
Produttore:30120052
EAN:8054652077370

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 52 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120052-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 52 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1720 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 52 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione