Riferimenti
Chiaravalli:30125021
Rubix:160000000481844
Produttore:30125021
EAN:8054652077653

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30125021-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 21 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore