Riferimenti
Chiaravalli:30120057
Rubix:160000000481821
Produttore:30120057
EAN:8054652077424

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 57 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120057-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 57 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1990 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 57 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione