Riferimenti
Chiaravalli:30240060
Rubix:160000000482050
Produttore:30240060
EAN:8054652079718

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30240060-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 60 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13970 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 60 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione