Riferimenti
Chiaravalli:30250050
Rubix:160000000482068
Produttore:30250050
EAN:8054652079893

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30250050-INGRANAGGIO CIL. 5 Z 50 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18690 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione