Riferimenti
Chiaravalli:30120068
Rubix:160000000481832
Produttore:30120068
EAN:8054652077530

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 68 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120068-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 68 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2810 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 68 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione