Riferimenti
Chiaravalli:30120026
Rubix:160000000481790
Produttore:30120026
EAN:8054652077110

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120026-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 26 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione