Riferimenti
Chiaravalli:30260040
Rubix:160000000482089
Produttore:30260040
EAN:8054652080103

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 6 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30260040-INGRANAGGIO CIL. 6 Z 40 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20750 g |
|---|---|
| Modulo | 6 mm |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione