Riferimenti
Chiaravalli:30140017
Rubix:160000000481926
Produttore:30140017
EAN:8054652078476

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140017-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 17 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1330 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore