Riferimenti
Chiaravalli:30110069
Rubix:160000000481715
Produttore:30110069
EAN:8054652076366

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 69 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110069-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 69 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 69 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore