Riferimenti
Chiaravalli:30115041
Rubix:160000000481746
Produttore:30115041
EAN:8054652076670

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115041-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 41 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione