Riferimenti
Chiaravalli:30120048
Rubix:160000000481812
Produttore:30120048
EAN:8054652077332

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30120048-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 48 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1530 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione