Riferimenti
Chiaravalli:30130022
Rubix:160000000481894
Produttore:30130022
EAN:8054652078155

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30130022-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 22 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1020 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione