Riferimenti
Chiaravalli:30110065
Rubix:160000000481711
Produttore:30110065
EAN:8054652076328

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110065-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 65 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore