Riferimenti
Chiaravalli:30130041
Rubix:160000000481913
Produttore:30130041
EAN:8054652078346

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30130041-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 41 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3440 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione