Riferimenti
Chiaravalli:30225080
Rubix:160000000482014
Produttore:30225080
EAN:8054652079350

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30225080-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 80 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6040 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 80 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione