Riferimenti
Chiaravalli:30140034
Rubix:160000000481943
Produttore:30140034
EAN:8054652078643

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140034-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 34 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5160 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 34 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore