Riferimenti
Mecaline:SPGM1046
Rubix:999230519042775
Produttore:895176
EAN:3660338475290


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895176-INGRANAGGIO CILINDRICO 1 Z 46 CM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 1 z=46
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore