Riferimenti
Walter:XNHF070508-D57 WKP35S
Rubix:999240624004678
Produttore:5887671

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | xnhf070508-d57 (heptagonale negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : INSERTI DI FRESATURA XNHF070508-D57 WKP35S
Inserti ettagonali negativi XNHF ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | xnhf070508-d57 (heptagonale negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 5,8 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione