5641998-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADHT10T3PER-G88 WK10
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADHT10T3PER-G88 WK10
Rubix:160000001404052
Produttore:5641998

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo (adht) |
|---|---|
| Rivestimento | g88 |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5641998-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADHT10T3PER-G88 WK10
Inserti romboidali positivi ADHT ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WK10 • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo (adht) |
|---|---|
| Rivestimento | g88 |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 11,3 mm |
| Rivestimento | blaxx; xtra-tec |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione