Riferimenti
Walter:SDMT120420-F57 WSP45G
Rubix:999240115004299
Produttore:7924315

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt (quadrato positivo) con chipbreaker f57 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7924315-INSERTI FRESATURA SDMT120420-F57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt (quadrato positivo) con chipbreaker f57 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione