7539615-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120430R-G55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120430R-G55 WKP35G
Rubix:999240115009835
Produttore:7539615

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura romboidale positiva (bcmt) per frese xtra·tec xt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (cvd) — grado wkp35g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7539615-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120430R-G55 WKP35G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura romboidale positiva (bcmt) per frese xtra·tec xt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (cvd) — grado wkp35g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tin/tialn (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione