Riferimenti
Walter:MPHX060304-A57 WKP35S
Rubix:999240115008339
Produttore:5918803

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura (mphx) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/ticn |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5918803-INSERTI FRESATURA MPHX060304-A57 WKP35S
Inserti romboidali positivi MPHX ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura (mphx) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/ticn |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione