Riferimenti
Walter:SDMT09T3AZN-D57 WKP35G
Rubix:999240115008063
Produttore:7182177

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt09t3azn-d57 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec gold (tialn + al2o3 (+zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7182177-INSERTI FRESATURA SDMT09T3AZN-D57 WKP35G
Inserti quadri positivi SDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt09t3azn-d57 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec gold (tialn + al2o3 (+zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger-tec gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione