Riferimenti
Walter:P26337R25 WSP45G
Rubix:999240115004539
Produttore:8112893

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo (p26337r25) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 (+ zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112893-INSERTI FRESATURA P26337R25 WSP45G
Inserti triangolari positivi P26337 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo (p26337r25) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 (+ zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | pvd - tialn + al2o3 (+ zrn) (tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione