8284992-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090404R-L55T WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU090404R-L55T WSM35G
Rubix:999240115004803
Produttore:8284992
EAN:4063464641956

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | lnhu090404r-l55t (rombo tangenziale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284992-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090404R-L55T WSM35G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | lnhu090404r-l55t (rombo tangenziale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione