Riferimenti
Iscar:SEKT 1204AFR-HM IC328
Rubix:160000000131264
Produttore:5601265

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sekt 1204afr-hm |
|---|---|
| Rivestimento | ic328 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5601265-INSERTI SEKT 1204AFR-HM IC328
INSERTI
Inserti SEKT 1204AFR-HM IC328 Iscar con rivestimento TiCN. Inserto quadrato super positivo a 90° per finitura a 45° e lavorazione di materiali teneri.
Applicazioni
Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sekt 1204afr-hm |
|---|---|
| Rivestimento | ic328 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
| Rivestimento | ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore