7170565-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160630R-F56 WKP35G
Rubix:999240115009917
Produttore:7170565

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva (admt), per inserto da fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn+tin, ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7170565-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva (admt), per inserto da fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn+tin, ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10,8 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn+tin, ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione