7924341-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX1205ENN-F57 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNGX1205ENN-F57 WSP45G
Rubix:999220511007593
Produttore:7924341

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sngx1205enn-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924341-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX1205ENN-F57 WSP45G
Inserti quadri negativi SNGX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sngx1205enn-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione