8201856-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT10T3PER-D67 WSP45G
Rubix:999240115004982
Produttore:8201856
EAN:4063464237746

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | adgt10t3per-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8201856-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | adgt10t3per-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione