Riferimenti
Walter:ZDGT15A404R-K85 WMG40
Rubix:999190100004475
Produttore:7454371

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo zdgt15a404r-k85 |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (hf, grana fine) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7454371-INSERTI FRESATURA ZDGT15A404R-K85 WMG40
Inserti romboidali positivi ZDGT ...-K85 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WMG40 • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo zdgt15a404r-k85 |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (hf, grana fine) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10,5 mm |
| Rivestimento | non rivestito (hf) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione