7924224-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160530R-G55 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT160530R-G55 WSP45G
Rubix:999240115004824
Produttore:7924224

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | bcmt160530r-g55 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924224-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160530R-G55 WSP45G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | bcmt160530r-g55 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione