8201894-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1606PER-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADKT1606PER-F56 WSP45G
Rubix:999240115004946
Produttore:8201894
EAN:4063464237920

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | adkt1606per-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8201894-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1606PER-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADKT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | adkt1606per-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 6,15 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione